NVENT HOFFMAN - HOFSFBP600 Barra supporto, 600 - SFBP600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 562 mm
Altezza - 106 mm
Profondità - 31 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574111271
Codice prodotto
HOFSFBP600
Cod. produttore
SFBP600
Produttore
HOF
Materiale:
Altro
Larghezza:
562 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
31 mm
Partial SF Transversal Support Bar, SFBP enables partial-height swing frames be mounted in enclosures full aperture. This Partial SF Transversal Support Bar, SFBP, SFBP600 item measures 106x562x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


