pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSABP131308GE Morsettiera, 125x125x75 - SABP131308GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSABP131308GE Morsettiera, 125x125x75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 125 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Profondità - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6418677177675

Codice prodotto

HOFSABP131308GE

Cod. produttore

SABP131308GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

125 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

75 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7.04

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

This small ABS terminal box range, is available off the shelf in many different sizes. This Medium Abs Terminal Box, SABP, SABP131308GE item measures 125x125x75mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.