pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFRFU7005R5 Ventola tetto,flusso 550 m3/h - RFU7005R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFRFU7005R5 Ventola tetto,flusso 550 m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 550 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 148 mm

  • Larghezza - 470 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574161818

Codice prodotto

HOFRFU7005R5

Cod. produttore

RFU7005R5

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

550 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

148 mm

Larghezza:

470 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

470 mm

Ventilatore da tetto:

Potenza nominale:

80 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7.04

Ventola tetto,flusso 550 m3/h, 230V, IP54