pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFRFU10013R5 Ventola tetto,flusso 1000 m3/h - RFU10013R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFRFU10013R5 Ventola tetto,flusso 1000 m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 1 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 148 mm

  • Larghezza - 470 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP33

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574161597

Codice prodotto

HOFRFU10013R5

Cod. produttore

RFU10013R5

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

1 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

148 mm

Larghezza:

470 mm

Grado di protezione (IP):

IP33

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

207...253 V

Profondità:

470 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Potenza nominale:

160 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7.04

This roof filter fan is easily mounted with a click-in feature. Component failure and downtime is eliminated. This Roof Fan Unit, RFU, RFU10013R5 item measures 148x470x470mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.