pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPWB03 Scatola di distribuzione, 3U - PWB03

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPWB03 Scatola di distribuzione, 3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 133.35 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574062894

Codice prodotto

HOFPWB03

Cod. produttore

PWB03

Produttore

HOF

Altezza:

133.35 mm

Larghezza:

482.6 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

0

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

sì

Con morsetti N-PE:

no

It segregates switches from other components to avoid interferences. Can be mounted on the 19"profiles where required. This Power Distribution Box, PWB, PWB03 item measures 133x482x152mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.