pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPV1100 Zoccolo ant/post, 1000 - PV1100

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPV1100 Zoccolo ant/post, 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 998 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574068322

Codice prodotto

HOFPV1100

Cod. produttore

PV1100

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

998 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

62 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

62 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

sì

Ventilated Front/Rear Plinths, PV allows for cabling without any restrictions in accordance with VDE0113 standards. This Ventilated Front/Rear Plinths, PV, PV1100 item measures 100x998x62mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.