pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPV1040 Zoccolo ant/post, 400 - PV1040

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPV1040 Zoccolo ant/post, 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 398 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574183711

Codice prodotto

HOFPV1040

Cod. produttore

PV1040

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

398 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

62 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

62 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

sì

Ventilated Front/Rear Plinths, PV allows for cabling without any restrictions in accordance with VDE0113 standards. This Ventilated Front/Rear Plinths, PV, PV1040 item measures 100x398x62mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.