pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPSS2050-316 Zoccolo laterale, 200x500 - PSS2050-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPSS2050-316 Zoccolo laterale, 200x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Larghezza - 500 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192430

Codice prodotto

HOFPSS2050-316

Cod. produttore

PSS2050-316

Produttore

HOF

Tipologia:

Base set laterale

Larghezza:

500 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed.