pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPSS2040 Zoccolo laterale, 200x400 - PSS2040

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPSS2040 Zoccolo laterale, 200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192409

Codice prodotto

HOFPSS2040

Cod. produttore

PSS2040

Produttore

HOF

Tipologia:

Base set laterale

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

200 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo laterale, 200x400, Acciaio inox 304