pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPSS1060 Zoccolo laterale, 100x600 - PSS1060

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPSS1060 Zoccolo laterale, 100x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 556 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 98 mm

  • Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192386

Codice prodotto

HOFPSS1060

Cod. produttore

PSS1060

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

556 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

98 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo laterale, 100x600, Acciaio inox 304