pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPS2080 Zoccolo laterale, 200x800 - PS2080

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPS2080 Zoccolo laterale, 200x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 758 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 198 mm

  • Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574056473

Codice prodotto

HOFPS2080

Cod. produttore

PS2080

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

758 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

198 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo laterale, 200x800, Acciaio dolce, RAL7022