pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPS2030 Zoccolo laterale, 200x300 - PS2030

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPS2030 Zoccolo laterale, 200x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 258 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 198 mm

  • Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574056428

Codice prodotto

HOFPS2030

Cod. produttore

PS2030

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

258 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

198 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo laterale, 200x300, Acciaio dolce, RAL7022