NVENT HOFFMAN - HOFPP0735 Guida DIN, 2000 - PP0735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574013186
Codice prodotto
HOFPP0735
Cod. produttore
PP0735
Produttore
HOF
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP0735 item measures 7.5x35xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


