pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPGM10084 Zoccolo interrato,1000x800x400 - PGM10084

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPGM10084 Zoccolo interrato,1000x800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574220188

Codice prodotto

HOFPGM10084

Cod. produttore

PGM10084

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Cables can be easily routed through the ground plinth, which is mounted underground. This Ground Mounted Plinth, PGM, PGM10084 item measures 1000x800x400mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.