pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPFS2100-316 Zoccolo ant/post., 200x1000 - PFS2100-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPFS2100-316 Zoccolo ant/post., 200x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 1 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192300

Codice prodotto

HOFPFS2100-316

Cod. produttore

PFS2100-316

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

1 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Acciaio inox

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1 mm

Adatto per armadi di profondità:

1000 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

This stainless steel plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.