pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPFS2080-316 Zoccolo ant/post., 200x800 - PFS2080-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPFS2080-316 Zoccolo ant/post., 200x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192287

Codice prodotto

HOFPFS2080-316

Cod. produttore

PFS2080-316

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

200 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Acciaio inox

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

This stainless steel plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.