pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPFS1080 Zoccolo ant/post., 100x800 - PFS1080

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPFS1080 Zoccolo ant/post., 100x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 796 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192195

Codice prodotto

HOFPFS1080

Cod. produttore

PFS1080

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

796 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

100 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Altro

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo ant/post., 100x800, Acciaio inox 304