pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPFS1060 Zoccolo ant/post., 100x600 - PFS1060

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPFS1060 Zoccolo ant/post., 100x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 596 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192171

Codice prodotto

HOFPFS1060

Cod. produttore

PFS1060

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

596 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

100 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Altro

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo ant/post., 100x600, Acciaio inox 304