pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPFAL1124 Zoccolo, 100x1200x400 - PFAL1124

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPFAL1124 Zoccolo, 100x1200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574188310

Codice prodotto

HOFPFAL1124

Cod. produttore

PFAL1124

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

1.2 mm

Materiale:

Alluminio

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

This aluminum plinth allows for cabling without any restrictions. This Aluminium Plinth, PFAL, PFAL1124 item measures 100x1200x400mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish AlMg3.