pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPF2100 Zoccolo ant/post., 200x1000 - PF2100

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPF2100 Zoccolo ant/post., 200x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 998 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574056367

Codice prodotto

HOFPF2100

Cod. produttore

PF2100

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

998 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

63 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

1000 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo ant/post., 200x1000, Acciaio dolce, RAL7022