pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPF2060 Zoccolo ant/post., 200x600 - PF2060

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPF2060 Zoccolo ant/post., 200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 598 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574056312

Codice prodotto

HOFPF2060

Cod. produttore

PF2060

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

598 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

63 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Codice RAL (simile):

7022

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Zoccolo ant/post., 200x600, Acciaio dolce, RAL7022