NVENT HOFFMAN - HOFPCU3106R5 Telaio cablaggio, 300x1000x600 - PCU3106R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
8713574127302
Codice prodotto
HOFPCU3106R5
Cod. produttore
PCU3106R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1400 kg
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no


