pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPCU2108R5 Telaio cablaggio 200x1000x800 - PCU2108R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPCU2108R5 Telaio cablaggio 200x1000x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574127395

Codice prodotto

HOFPCU2108R5

Cod. produttore

PCU2108R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1400 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

This frame creates additional space in the bottom and can be segregated from the enclosure This Front/Rear Bottom Frames, PCU, PCU2108R5 item measures 200x1000x800mm with a material of Steel color Light Gray.