pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFPA2040 Zoccolo pannelli lat., 200x400 - PA2040

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFPA2040 Zoccolo pannelli lat., 200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574073876

Codice prodotto

HOFPA2040

Cod. produttore

PA2040

Produttore

HOF

Tipologia:

Base set laterale

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed. This Side Plinths, PA, PA2040 item measures 200x254x21mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.