NVENT HOFFMAN - HOFP2060 Zoccolo ant/post., 200x600 - P2060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
8713574073784
Codice prodotto
HOFP2060
Cod. produttore
P2060
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no


