NVENT HOFFMAN - HOFP1040 Zoccolo ant/post., 100x400 - P1040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8713574073722
Codice prodotto
HOFP1040
Cod. produttore
P1040
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Larghezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
100 mm
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no


