NVENT HOFFMAN - HOFOPCP406006EE Telaio prolunga, 400x600x55 - OPCP406006EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6418677197802
Codice prodotto
HOFOPCP406006EE
Cod. produttore
OPCP406006EE
Produttore
HOF
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
55 mm
The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP406006EE item measures 400x600x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.


