NVENT HOFFMAN - HOFOPCP303006EE Telaio prolunga, 300x300x55 - OPCP303006EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6418677197772
Codice prodotto
HOFOPCP303006EE
Cod. produttore
OPCP303006EE
Produttore
HOF
Larghezza:
300 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
55 mm
The frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the terminal box to be mounted. This Polycarbonate Extension Frame, OPCP-EE, OPCP303006EE item measures 300x300x55mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finishSmooth.


