NVENT HOFFMAN - HOFOIFP4954 Piastra anteriore, 455x502 - OIFP4954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 502 mm
Altezza - 455 mm
Adatto per armadi di larghezza - 542 mm
Adatto per armadi di altezza - 495 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8713574118850
Codice prodotto
HOFOIFP4954
Cod. produttore
OIFP4954
Produttore
HOF
Larghezza:
502 mm
Altezza:
455 mm
Adatto per armadi di larghezza:
542 mm
Adatto per armadi di altezza:
495 mm
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Non trattato
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP4954 item measures 455x502xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


