NVENT HOFFMAN - HOFOIFP3439 Piastra anteriore, 305x355 - OIFP3439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 355 mm
Altezza - 305 mm
Adatto per armadi di larghezza - 395 mm
Adatto per armadi di altezza - 345 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8713574118935
Codice prodotto
HOFOIFP3439
Cod. produttore
OIFP3439
Produttore
HOF
Larghezza:
355 mm
Altezza:
305 mm
Adatto per armadi di larghezza:
395 mm
Adatto per armadi di altezza:
345 mm
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Non trattato
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP3439 item measures 305x355xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


