pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFOICP414720 HMI, 415x470x200 - OICP414720

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFOICP414720 HMI, 415x470x200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 470 mm

  • Altezza - 415 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

254 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574115729

Codice prodotto

HOFOICP414720

Cod. produttore

OICP414720

Produttore

HOF

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

470 mm

Altezza:

415 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 65 protection. This Operator Interface Control Panel, OICP, OICP414720 item measures 415x470x200mm has a material of Aluminum color Anthracite Gray,finish Powder Coated.