pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFOICE304021 HMI, 300x400x210 - OICE304021

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFOICE304021 HMI, 300x400x210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574187474

Codice prodotto

HOFOICE304021

Cod. produttore

OICE304021

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

sì

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 55 protection. This Operator Interface Control Enclosure, OICE, OICE304021 item measures 300x400x210mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.