pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFOABP406013GE Morsettiera, 400x600x132 - OABP406013GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFOABP406013GE Morsettiera, 400x600x132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 132 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6418677198465

Codice prodotto

HOFOABP406013GE

Cod. produttore

OABP406013GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

400 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

132 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7.04

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

This ABS terminal box range, OABP, with a IP 66, 67 protection degree, can be extended in depth. This Large Abs Terminal Box, OABP, OABP406013GE item measures 400x600x132mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.