pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1084-316 Prot. parapioggia, 100x800x400 - MSVS1084-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSVS1084-316 Prot. parapioggia, 100x800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574116160

Codice prodotto

HOFMSVS1084-316

Cod. produttore

MSVS1084-316

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure. This Plinth Base, MSVS, MSVS1084-316 item measures 100x800x373mm with a material of Stainless Steel 316L, finish Brushed.