pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSST1640N-316 Prot. parapioggia, 1600x400 - MSST1640N-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSST1640N-316 Prot. parapioggia, 1600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

  • Adatto per armadi di larghezza - 1600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574414662

Codice prodotto

HOFMSST1640N-316

Cod. produttore

MSST1640N-316

Produttore

HOF

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

1600 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Con cavo in ingresso:

no

A stainless steel rain hood provides shelter that protects installed components. This Rain Hoods, MSST, MSST1640N-316 item measures 1600x400x72mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.