NVENT HOFFMAN - HOFMSST1260N Prot. parapioggia, 1200x600 - MSST1260N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 89 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio inox
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574414631
Codice prodotto
HOFMSST1260N
Cod. produttore
MSST1260N
Produttore
HOF
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio inox
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Con cavo in ingresso:
no


