pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSST1240N Prot. parapioggia, 1200x400 - MSST1240N

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSST1240N Prot. parapioggia, 1200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8713574414594

Codice prodotto

HOFMSST1240N

Cod. produttore

MSST1240N

Produttore

HOF

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Con cavo in ingresso:

no

A stainless steel rain hood provides shelter that protects installed components. This Rain Hoods, MSST, MSST1240N item measures 1200x400x72mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.