NVENT HOFFMAN - HOFMSST1040N Prot. parapioggia, 1000x400 - MSST1040N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 72 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8713574414532
Codice prodotto
HOFMSST1040N
Cod. produttore
MSST1040N
Produttore
HOF
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Con cavo in ingresso:
no


