pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSST0650N-316 Prot. parapioggia, 600x500 - MSST0650N-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSST0650N-316 Prot. parapioggia, 600x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio inox

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574414440

Codice prodotto

HOFMSST0650N-316

Cod. produttore

MSST0650N-316

Produttore

HOF

Larghezza:

600 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Con cavo in ingresso:

no

A stainless steel rain hood provides shelter that protects installed components. This Rain Hoods, MSST, MSST0650N-316 item measures 600x500x72mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.