NVENT HOFFMAN - HOFMSPS2006 Pannelli lat. int., 2000x600 - MSPS2006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
8713574119932
Codice prodotto
HOFMSPS2006
Cod. produttore
MSPS2006
Produttore
HOF
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2006 item measures 2000x26x600mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


