pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSNS2085 Zoccolo, 200x800x500 - MSNS2085

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSNS2085 Zoccolo, 200x800x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574011700

Codice prodotto

HOFMSNS2085

Cod. produttore

MSNS2085

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

The plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is easy with extra space. This Plinths, MSNS, MSNS2085 item measures 200x800x500mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.