pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1084 Zoccolo, 100x800x400 - MSNS1084

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMSNS1084 Zoccolo, 100x800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574011571

Codice prodotto

HOFMSNS1084

Cod. produttore

MSNS1084

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

The plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is easy with extra space. This Plinths, MSNS, MSNS1084 item measures 100x800x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.