NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM1008 Telaio sist.modulare, 1000x800 - MSMSM1008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574222939
Codice prodotto
HOFMSMSM1008
Cod. produttore
MSMSM1008
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM1008 item measures 1000x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


