NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM1006 Telaio sist.modulare, 1000x600 - MSMSM1006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574222922
Codice prodotto
HOFMSMSM1006
Cod. produttore
MSMSM1006
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM1006 item measures 1000x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


