NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM0806 Telaio sist.modulare, 800x600 - MSMSM0806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574222908
Codice prodotto
HOFMSMSM0806
Cod. produttore
MSMSM0806
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM0806 item measures 800x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


