NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM0608 Telaio sist.modulare, 600x800 - MSMSM0608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574222892
Codice prodotto
HOFMSMSM0608
Cod. produttore
MSMSM0608
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
600 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM0608 item measures 600x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


