NVENT HOFFMAN - HOFMSMCP2006R5 Pannello front. Mod., 200x600 - MSMCP2006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8713574131286
Codice prodotto
HOFMSMCP2006R5
Cod. produttore
MSMCP2006R5
Produttore
HOF
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP2006R5 item measures 200x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


