NVENT HOFFMAN - HOFMSMBP4006R5 Pannello front. cieco, 400x600 - MSMBP4006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8713574180994
Codice prodotto
HOFMSMBP4006R5
Cod. produttore
MSMBP4006R5
Produttore
HOF
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP4006R5 item measures 400x600x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


