NVENT HOFFMAN - HOFMPGS12 Console, 985x1200x400 - MPGS12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1.2 mm
Altezza - 985 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
8713574033856
Codice prodotto
HOFMPGS12
Cod. produttore
MPGS12
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1.2 mm
Altezza:
985 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Non trattato
Numero di porte:
2
Grado di protezione (NEMA):
12


