pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPGS08 Console, 985x800x400 - MPGS08

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPGS08 Console, 985x800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 985 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574033832

Codice prodotto

HOFMPGS08

Cod. produttore

MPGS08

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

800 mm

Altezza:

985 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo superficie:

Non trattato

Numero di porte:

1

Grado di protezione (NEMA):

4X

The console has a hinged desk panel and an ergonomic design that allows for easy installation and access to HMI. This One-Piece Consoles In Stainless Steel, MPGS, MPGS08 item measures 985x800x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.